ProductPage

BURKERT Stuurventiel 3/2 fig. 33520 serie 6518 polyamide

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Enkelwerkende pneumatische aandrijvingen.
  • Voor neutrale gassen, zoals perslucht.

Technische informatie
Voorraadartikel
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Aansluiting ontluchting(en): 1/4" (8)
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 8
Kvs-waarde (m³/h): 1.18
Materiaal huis: Polyamide
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Stuurventiel 3/2 fig. 33520 serie 6518 polyamide/NBR-PUR normaal gesloten doorlaat 8 mm 24V AC 1/4" BSPP BURKERT Stuurventiel 3/2 fig. 33520 serie 6518 polyamide/NBR-PUR normaal gesloten doorlaat 8 mm 24V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13340088
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33520 serie 6518 polyamide/NBR-PUR normaal gesloten doorlaat 8 mm 24V DC 1/4" BSPP BURKERT Stuurventiel 3/2 fig. 33520 serie 6518 polyamide/NBR-PUR normaal gesloten doorlaat 8 mm 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13339964
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33520 serie 6518 polyamide/NBR-PUR normaal gesloten doorlaat 8 mm 230V AC 1/4" BSPP BURKERT Stuurventiel 3/2 fig. 33520 serie 6518 polyamide/NBR-PUR normaal gesloten doorlaat 8 mm 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13339963
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Aansluiting ontluchting(en): 1/4" (8)
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 8
Kvs-waarde (m³/h): 1.18
Materiaal huis: Polyamide
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)