ItemPage
PCE

ASCO Magneetventiel 3/2 fig. 33003 serie SCG356B014VMS roestvaststaal/FPM klepdoorlaat 1,6mm 24V AC 1/8"BSPP

Serie: 33003

Type: 356

ERIKS Artikelnr: 11489203

Econosto Artikelnr: 631083

Toepassing

Vloeistoffen.
Gassen.

Technische informatie

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering Magneetventiel
Werkingsprincipe Direct werkend
Functie Spanningsloos gesloten NC
Materiaal huis Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter 1/8" (6)
Aansluiting 1 Binnendraad (BSPP)
Materiaal afdichting FPM (FKM)
Figuur nummer ERIKS groep 33003
Klepdoorlaat (mm) 1.6