ProductPage

ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33007 serie 314/356 messing

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Enkelwerkende pneumatische aandrijvingen.
  • Neutrale gassen.
  • Perslucht.
  • Water.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting: Buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Luchttoevoer aansluiting
Maat luchttoevoer aansluiting
Aansluiting ontluchting(en)
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm)
Kvs-waarde (m³/h)
Materiaal huis: Messing
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Magneetafsluiter 3/2 Type: 33007 Serie: SCG356B053VMS Messing/FPM (FKM) Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 1.6mm 24V AC Buitendraad (BSPP) 1/8" (6) ASCO Magneetafsluiter 3/2 Type: 33007 Serie: SCG356B053VMS Messing/FPM (FKM) Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 1.6mm 24V AC Buitendraad (BSPP) 1/8" (6) ERIKS Artikelnr: 11489205
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 Type: 33007 Serie: SCG356B053VMS Messing/FPM (FKM) Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 1.6mm 230V AC Buitendraad (BSPP) 1/8" (6) ASCO Magneetafsluiter 3/2 Type: 33007 Serie: SCG356B053VMS Messing/FPM (FKM) Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 1.6mm 230V AC Buitendraad (BSPP) 1/8" (6) ERIKS Artikelnr: 11481475
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 Type: 33007 Serie: G356C135S19FLFQ Messing/FPM (FKM) Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 1.6mm 24V AC Buitendraad (BSPP) 1/8" (6) ASCO Magneetafsluiter 3/2 Type: 33007 Serie: G356C135S19FLFQ Messing/FPM (FKM) Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 1.6mm 24V AC Buitendraad (BSPP) 1/8" (6) ERIKS Artikelnr: 14518830
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 Type: 33007 Serie: G356C150S19FLF1 Messing/FPM (FKM) Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 1.6mm 24V DC Buitendraad (BSPP) 1/8" (6) ASCO Magneetafsluiter 3/2 Type: 33007 Serie: G356C150S19FLF1 Messing/FPM (FKM) Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 1.6mm 24V DC Buitendraad (BSPP) 1/8" (6) ERIKS Artikelnr: 14518617
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 Type: 33007 Serie: G356C135S19FLFC Messing/FPM (FKM) Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 1.6mm 115V AC Buitendraad (BSPP) 1/8" (6) ASCO Magneetafsluiter 3/2 Type: 33007 Serie: G356C135S19FLFC Messing/FPM (FKM) Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 1.6mm 115V AC Buitendraad (BSPP) 1/8" (6) ERIKS Artikelnr: 14528522
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 Type: 33007 Serie: G356C135S19FLFH Messing/FPM (FKM) Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 1.6mm 230V AC Buitendraad (BSPP) 1/8" (6) ASCO Magneetafsluiter 3/2 Type: 33007 Serie: G356C135S19FLFH Messing/FPM (FKM) Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 1.6mm 230V AC Buitendraad (BSPP) 1/8" (6) ERIKS Artikelnr: 14518618
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 Type: 33007 Serie: E314K143S1N01F1 Messing/NBR Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 2.4mm 24V DC Buitendraad (BSPP) 1/4" (8) ASCO Magneetafsluiter 3/2 Type: 33007 Serie: E314K143S1N01F1 Messing/NBR Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 2.4mm 24V DC Buitendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12588689
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 Type: 33007 Serie: E314K143S1N01F8 Messing/NBR Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 2.4mm 230V AC Buitendraad (BSPP) 1/4" (8) ASCO Magneetafsluiter 3/2 Type: 33007 Serie: E314K143S1N01F8 Messing/NBR Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 2.4mm 230V AC Buitendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12588690
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting: Buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Luchttoevoer aansluiting
Maat luchttoevoer aansluiting
Aansluiting ontluchting(en)
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm)
Kvs-waarde (m³/h)
Materiaal huis: Messing
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)