ProductPage

ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33400EM serie 327 messing explosieveilig Ex-em

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Schone vloeistoffen.
Neutrale gassen.

Technische informatie
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Aansluiting ontluchting(en): 1/4" (8)
Functie: Universeel
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 5.7
Kvs-waarde (m³/h): 0.45
Materiaal huis: Messing
Explosieveilig: Ja
Goedkeuringen
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Stuurventiel 3/2 fig. 33400EM serie EMG327B001 messing/FPM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-em 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33400EM serie EMG327B001 messing/FPM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-em 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12427349
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33400EM serie EMG327B001 messing/FPM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-em 230V AC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33400EM serie EMG327B001 messing/FPM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-em 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11340682
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33400EM serie EM8327B101 messing/FPM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-em 24V DC 1/4" NPT ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33400EM serie EM8327B101 messing/FPM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-em 24V DC 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 11815268
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33400EM serie EM8327B001 messing/FPM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-em 24V DC 1/4" NPT ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33400EM serie EM8327B001 messing/FPM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-em 24V DC 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 11604018
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33400EM serie WSEM8327B001 messing/FPM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-em 24V DC 1/4" NPT ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33400EM serie WSEM8327B001 messing/FPM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-em 24V DC 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 12427351
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33400EM serie EM8327B001 messing/FPM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-em 230V AC 1/4" NPT ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33400EM serie EM8327B001 messing/FPM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-em 230V AC 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 12358372
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Aansluiting ontluchting(en): 1/4" (8)
Functie: Universeel
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 5.7
Kvs-waarde (m³/h): 0.45
Materiaal huis: Messing
Explosieveilig: Ja
Goedkeuringen
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)