ProductPage

ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33404NF serie 327 roestvaststaal explosieveilig Ex-d

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bijzonderheden
• Voor profesionele doeleinden inzetbaar door ruime doorlaat en universele werking.
• Magneetkop NF serie met gereduceerd spoelvermogen voor explosiegevaarlijke omgevingen.
• Explosieveilig: ATEX en IECEx.
• EG type goedkeuringscertificaat.

Toepassing

Neutrale gassen.
Neutrale vloeistoffen.
Hydraulische olie.
In explosie gevaarlijke omgevingen.
Uitvoeringen met doorlaat 12 mm zijn enkel geschikt voor lucht en gassen.

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Aansluiting ontluchting(en): 1/4" (8)
Functie: Universeel
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning: 24V DC
Vermogen: 9 W (warm) - 11,2 W (koud)
Doorlaat (mm): 5.7
Kvs-waarde (m³/h): 0.45
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Explosieveilig: Ja
Goedkeuringen
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Stuurventiel 3/2 fig. 33404NF serie NFG327B002 roestvaststaal/NBR universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33404NF serie NFG327B002 roestvaststaal/NBR universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12427357
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33404NF serie NFETG327B002 roestvaststaal/NBR universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33404NF serie NFETG327B002 roestvaststaal/NBR universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12427359
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33404NF serie WSNFG327B002 roestvaststaal/NBR universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33404NF serie WSNFG327B002 roestvaststaal/NBR universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12427360
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33404NF serie NF8327B002 roestvaststaal/FPM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" NPT ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33404NF serie NF8327B002 roestvaststaal/FPM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 11660002
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33404NF serie WSNF8327B002 roestvaststaal/FPM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" NPT ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33404NF serie WSNF8327B002 roestvaststaal/FPM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 11587623
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Aansluiting ontluchting(en): 1/4" (8)
Functie: Universeel
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning: 24V DC
Vermogen: 9 W (warm) - 11,2 W (koud)
Doorlaat (mm): 5.7
Kvs-waarde (m³/h): 0.45
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Explosieveilig: Ja
Goedkeuringen
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)