ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

ECON Stuurventiel 3-weg 131M7550 Exme fig. 4851

3/2-weg explosieveilig stuurmagneetventiel, geschikt voor enkelwerkende pneumatische actuators. Huis messing, mediumtemp. -10 °C tot +50 °C, min. vereist drukverschil 0 bar. Spoelaansluiting 1500 mm, 3-aderige aangegoten kabel, beschermingsklasse IP65.

Uitvoering: Magneetventiel
Model: 3/2-weg
Werkingsprincipe: Direct werkend
Functie: Spanningsloos gesloten NC
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter: 1/8" (6)
Materiaal afdichting: FPM (FKM)
Figuur nummer ERIKS groep: 4851
Klepdoorlaat (mm): 1.2
Max. drukverschil lucht/gassen (bar): 10
Aansluitspanning (V)
Frequentie (Hz)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Stuurmagneetventiel 131 M7550 3/2     EXME   2W  24VAC ECON Stuurmagneetventiel 131 M7550 3/2 EXME 2W 24VAC ERIKS Artikelnr: 10070541
 
Log in om prijzen te zien
Stuurmagneetventiel 131 M7550 3/2     EXME 2,5W  24VDC ECON Stuurmagneetventiel 131 M7550 3/2 EXME 2,5W 24VDC ERIKS Artikelnr: 10070543
 
Log in om prijzen te zien
Stuurmagneetventiel 131 M7550 3/2     EXME   2W 220VAC ECON Stuurmagneetventiel 131 M7550 3/2 EXME 2W 220VAC ERIKS Artikelnr: 10070542
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Magneetventiel
Model: 3/2-weg
Werkingsprincipe: Direct werkend
Functie: Spanningsloos gesloten NC
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter: 1/8" (6)
Materiaal afdichting: FPM (FKM)
Figuur nummer ERIKS groep: 4851
Klepdoorlaat (mm): 1.2
Max. drukverschil lucht/gassen (bar): 10
Aansluitspanning (V)
Frequentie (Hz)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)