ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

ASCO Stuurventiel 3-weg serie 327 fig. 33404EM

Direct werkend, normaal gesloten, BSP-binnendraad. Huis messing, afdichtingen FPM, max. mediumtemp. 90 °C, min. vereist drukverschil 0 bar. Voor schone vloeistoffen en neutrale gassen tot 90 °C

Uitvoering: Magneetventiel
Model: 3/2-weg
Werkingsprincipe: Direct werkend
Functie: Universeel
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter: 1/4" (8)
Materiaal afdichting
Figuur nummer ERIKS groep: 33404EM
Klepdoorlaat (mm): 5.7
Aansluitspanning (V)
Frequentie (Hz)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Stuurventiel 3-weg fig. 33404EM EM8327B002 24/DC 1/4" ASCO Stuurventiel 3-weg fig. 33404EM EM8327B002 24/DC 1/4" ERIKS Artikelnr: 12427353
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3-weg fig. 33404EM EMG327B002 24/DC 1/4" ASCO Stuurventiel 3-weg fig. 33404EM EMG327B002 24/DC 1/4" ERIKS Artikelnr: 11912126
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3-weg fig. 33404EM WSEM8327B002 24/DC 1/4" ASCO Stuurventiel 3-weg fig. 33404EM WSEM8327B002 24/DC 1/4" ERIKS Artikelnr: 12427355
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3-weg fig. 33404EM WSEMG327B002 24/DC 1/4" ASCO Stuurventiel 3-weg fig. 33404EM WSEMG327B002 24/DC 1/4" ERIKS Artikelnr: 12427354
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3-weg fig. 33404EM EMG327B002 230/50-60 1/4 ASCO Stuurventiel 3-weg fig. 33404EM EMG327B002 230/50-60 1/4 ERIKS Artikelnr: 12427352
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Magneetventiel
Model: 3/2-weg
Werkingsprincipe: Direct werkend
Functie: Universeel
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter: 1/4" (8)
Materiaal afdichting
Figuur nummer ERIKS groep: 33404EM
Klepdoorlaat (mm): 5.7
Aansluitspanning (V)
Frequentie (Hz)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)