ProductPage

ASCO Stuurventiel 3/2 fig 33500 serie 551 aluminium

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Aansluiting ontluchting(en): M5
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.75
Materiaal huis: Aluminium zwart geanodiseerd
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Stuurventiel 3/2 fig. 33500 serie SCG551A005MS aluminium/NBR-PUR normaal gesloten doorlaat 6 mm 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33500 serie SCG551A005MS aluminium/NBR-PUR normaal gesloten doorlaat 6 mm 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12162507
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33500 serie SCG551A005MS aluminium/NBR-PUR normaal gesloten doorlaat 6 mm 115V AC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33500 serie SCG551A005MS aluminium/NBR-PUR normaal gesloten doorlaat 6 mm 115V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13410588
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel 3/2 fig. 33500 serie SCG551A005MS aluminium/NBR-PUR normaal gesloten doorlaat 6 mm 230V AC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33500 serie SCG551A005MS aluminium/NBR-PUR normaal gesloten doorlaat 6 mm 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11553444
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Aansluiting ontluchting(en): M5
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.75
Materiaal huis: Aluminium zwart geanodiseerd
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)