ProductPage

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550LI serie 551 aluminium explosieveilig Ex-i

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied


  • Kwartslag pneumatische aandrijvingen.
  • Explosie gevaarlijke omgevingen.
  • Buitenopstellingen.


Bijzonderheden


  • Namur 3- & 5-weg aansluiting.
  • Magneetkop series LI voor explosiegevaarlijke omgevingen.
  • Eenvoudige en directe montage.
  • Aandrijving beschermd tegen agressieve externe gassen en dampen.
  • Betrouwbare en lange levensduur.
  • Optioneel leverbaar met:
    • Snelheid ontluchting regelaars.
    • Geluiddempers.
  • Explosieveilig: ATEX en IECEx:
    • Gelijkspanning: II 1 G Ex ia IICGa T6, II 2 D Ex t IIIC Db IP67 T85°C
      Maximum omgevingstemperatuur bijT6=60°C
  • EG typegoedkeuringscertificaat: LCIE 09 ATEX 3054X, IECEx LCI 09.0022X.
  • Functionele veiligheid volgens IEC 61508.
  • Optioneel leverbaar volgens SIL 3.

Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Maat luchttoevoer aansluiting
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/8" NPT
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning: 24V DC
Vermogen: 0.5 W
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.6
Materiaal huis: Aluminium
Explosieveilig: Ex ia
SIL gecertificeerd
Goedkeuringen
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Stuurventiel Namur Type: 33550LI serie LIG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-ia 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550LI serie LIG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-ia 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12455175
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel Namur Type: 33550LI serie LIG551B301SL aluminium/NBR-PUR Ex-ia SIL 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550LI serie LIG551B301SL aluminium/NBR-PUR Ex-ia SIL 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12455190
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel Namur Type: 33550LI serie LI8551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-ia 24V DC 1/4" NPT ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550LI serie LI8551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-ia 24V DC 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 12439763
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel Namur Type: 33550LI serie LI8551B301SL aluminium/NBR-PUR Ex-ia SIL 24V DC 1/4" NPT ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550LI serie LI8551B301SL aluminium/NBR-PUR Ex-ia SIL 24V DC 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 12455205
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Maat luchttoevoer aansluiting
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/8" NPT
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning: 24V DC
Vermogen: 0.5 W
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.6
Materiaal huis: Aluminium
Explosieveilig: Ex ia
SIL gecertificeerd
Goedkeuringen
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)