Snelle, eenvoudige en directe montage op pneumatische aandrijvingen. Aandrijving beschermd tegen agressieve externe gassen of dampen. Betrouwbare en lange levensduur. Geschikt voor zowel wissel- als gelijkspanning, door de spoel te verwisselen.
Toepassing
Stuurventiel voor kwartslag pneumatische aandrijvingen in explosiegevaarlijke omgevingen.
Technische informatie
Minimaal vereist drukverschil 2 bar.
Explosieveilig Volgens ATEX en IECEx:
Gelijkspanning:
II 2 G Ex d IIB+H2 Gb T6, II 2 D Ex t IIIC Db IP67 T85°C.
Maximum omgevingstemperatuur bij T6=60°C.
Wisselspanning:
II 2 G Ex d IIB+H2 Gb T6/T5/T4, II 2 D Ex t IIIC Db IP67 T85°C.
Maximum omgevingstemperatuur bij T6=40°C, T5=65°C, T4=80°C.
Goedkeuring
EG typegoedkeuringscertificaat LCIE 10 ATEX 3043X
EG typegoedkeuringscertificaat IECEx LCI 10.0010X
TÜV
Opties
Snelheid ontluchting regelaar.
Geluiddemper.
Optioneel leverbaar volgens SIL 3: Dit stuurventiel voldoet aan de eisen voor wat betreft de functionele veiligheid volgens IEC 61508 en is TÜV goedgekeurd.
{"itemTrackPD":{
"item_name": "pilot valve namur type: 33550lpkf series lpkf8551b301mo aluminium/nbr-pur ex-d 24v dc 1/4" npt",
"item_id": "gr0000001192422",
"material_number": "12455090",
"price": "0",
"item_brand": "asco",
"item_category":"valves and actuators",
"item_category2":"actuators for valves",
"item_category3":"pilot valves namur 3- and 5-way",
"item_category4": "pr1453881270685",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
Geachte klant,
We willen u graag informeren dat de ERIKS-webshop niet beschikbaar zal zijn vanaf vandaag, vrijdag 29 maart 20:00 uur tot zondag 31 maart 15:00 uur vanwege gepland onderhoud door ons IT-team.
Gedurende deze periode zullen sommige webshop functionaliteiten niet toegankelijk zijn.
Wij excuseren ons voor het ongemak dat dit kan veroorzaken en stellen uw geduld en begrip op prijs.
Voor meer informatie, of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons Customer Support team.