ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550NF serie 551 aluminium explosieveilig Ex-d
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassingsgebied
- Kwartslag pneumatische aandrijvingen.
- Explosie gevaarlijke omgevingen.
- Buitenopstellingen.
Bijzonderheden
- Namur 3- & 5-weg aansluiting.
- Magneetkop series NF voor explosiegevaarlijke omgevingen.
- Eenvoudige en directe montage.
- Aandrijving beschermd tegen agressieve externe gassen en dampen.
- Betrouwbare en lange levensduur.
- Optioneel leverbaar met:
- Snelheid ontluchting regelaars.
- Geluiddempers.
- Explosieveilig ATEX en IECEx:
- Gelijkspanning: II 2 G EEx d IIC Gb T6/T5/T4, II 2 D Ex tD IIIC Db IP67 85°C
Maximum omgevingstemperatuur bijT6=40°C, T5=60°C, T4=75°C, - Wisselspanning: II 2 G EEx d IIC Gb T6/T5/T4, II 2 D Ex tD IIIC Db IP67 85°C
Maximum omgevingstemperatuur bijT6=25°C, T5=40°C, T4=60°C.
- Gelijkspanning: II 2 G EEx d IIC Gb T6/T5/T4, II 2 D Ex tD IIIC Db IP67 85°C
- EG typegoedkeuringscertificaat: LCIE 00 ATEX 6008X, IECEx LCI 07.0015X.
- Functionele veiligheid volgens IEC 61508.
- TÜV goedgekeurd.
- Optioneel leverbaar volgens SIL 3.