ProductPage

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550PV serie 551 aluminium explosieveilig Ex-m

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied


  • Kwartslag pneumatische aandrijvingen.
  • Explosie gevaarlijke omgevingen.
  • Buitenopstellingen.


Bijzonderheden


  • Namur 3- & 5-weg aansluiting.
  • Magneetkop series PV voor explosiegevaarlijke omgevingen.
  • Eenvoudige en directe montage.
  • Aandrijving beschermd tegen agressieve externe gassen en dampen.
  • Optioneel leverbaar met:
    • Snelheid ontluchting regelaars.
    • Geluiddempers.
  • Betrouwbare en lange levensduur.
  • Explosieveilig: ATEX en IECEx:
    • Gelijkspanning:II 2 G Ex mb II T5/T4/T3, II 2 D Ex mD 21 IP67 100°C
      Maximum omgevingstemperatuur bijT5=40°C, T4+T3=50°C.
    • Wisselspanning: II2 GEx mb II T4/T3, II 2 D Ex mD 21 IP67 135°C
      Maximum omgevingstemperatuur bijT4=60°C, T3=65°C.
  • EG typegoedkeuringscertificaat: BAS98 ATEX 2168X, IECEx SIR 06.0109X.
  • Functionele veiligheid volgens IEC 61508.
  • TÜV goedgekeurd.
  • Optioneel leverbaar volgens SIL 3.

Voorraadartikel
Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): M5 buitendraad
Diameter luchtafvoer: M5
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.6
Materiaal huis: Aluminium
Explosieveilig: Ex em
SIL gecertificeerd: Nee
Goedkeuringen: ATEX IECEx
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Stuurventiel Namur Type: 33550PV serie PVG551A001MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550PV serie PVG551A001MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12215935
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel Namur Type: 33550PV serie PV8551A001MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 24 VDC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550PV serie PV8551A001MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 24 VDC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12452297
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel Namur Type: 33550PV serie PVG551A001MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 230/50-60 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550PV serie PVG551A001MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 230/50-60 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12451889
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): M5 buitendraad
Diameter luchtafvoer: M5
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.6
Materiaal huis: Aluminium
Explosieveilig: Ex em
SIL gecertificeerd: Nee
Goedkeuringen: ATEX IECEx
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)