ProductPage

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33554 serie 551 roestvaststaal

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Maat luchttoevoer aansluiting
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.6
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L
Explosieveilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Stuurventiel Namur Type: 33554 serie SCG551A409 roestvaststaal/VMQ-PUR 24V AC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur Type: 33554 serie SCG551A409 roestvaststaal/VMQ-PUR 24V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12451890
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel Namur Type: 33554 serie SCG551A309 roestvaststaal/VMQ-PUR 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur Type: 33554 serie SCG551A309 roestvaststaal/VMQ-PUR 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12452299
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel Namur Type: 33554 serie SCG551A409 roestvaststaal/VMQ-PUR 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur Type: 33554 serie SCG551A409 roestvaststaal/VMQ-PUR 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12451894
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel Namur Type: 33554 serie SCG551A409 roestvaststaal/VMQ-PUR 230V AC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur Type: 33554 serie SCG551A409 roestvaststaal/VMQ-PUR 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12451891
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel Namur Type: 33554 serie SC8551A309 roestvaststaal/VMQ-PUR 24V DC 1/4" NPT ASCO Stuurventiel Namur Type: 33554 serie SC8551A309 roestvaststaal/VMQ-PUR 24V DC 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 12452300
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Maat luchttoevoer aansluiting
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.6
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L
Explosieveilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)