ProductPage

MOBREY Vlotterschakelaar fig. 8315 aluminiumbrons horizontaal vierkant A flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Neutrale vloeistoffen.
  • Licht corrosieve vloeistoffen.
  • Hoog of laagniveau alarmering op tanks en in schepen.
  • Pompschakelingen.
  • Bij blootstelling aan spuitwater, sterke condensatie, en/of onderdompeling.
  • Maritieme systemen.

Bijzonderheden

  • Eenvoudige, betrouwbare en doeltreffende bewaking van vloeistofniveau.
  • Aluminium bronzen onderdompelbare behuizing.
  • Bedoeld voortoepassingen waar deze worden blootgesteldaan spuitwater en/of sterke condensatie of waarbij de schakelaar voor lange of korte tijd geheel wordt ondergedompeld.
  • Vast gemonteerde kabel voor water applicaties.
  • Uitvoering met afgeschermde manchet om scharnier.

Goedkeuring
Opties
Uitvoering
Maat procesaansluiting: Vierkant A
Type contact: 1 x NO en 1 x NC
Materiaal huis: Aluminiumbrons
Materiaal nat deel behuizing: Aluminiumbrons
Materiaal vlotter: Roestvaststaal RVS 316
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Vlotterschakelaar fig. 8315 serie S195 aluminiumbrons vlotter roestvaststaal type F104 stanglengte 750 mm 14 x NO 1 x NC flens vierkant A MOBREY Vlotterschakelaar fig. 8315 serie S195 aluminiumbrons vlotter roestvaststaal type F104 stanglengte 750 mm 14 x NO 1 x NC flens vierkant A ERIKS Artikelnr: 11814863
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterschakelaar fig. 8315 serie S195 aluminiumbrons vlotter roestvaststaal type F93 1 x NO 1 x NC flens vierkant A MOBREY Vlotterschakelaar fig. 8315 serie S195 aluminiumbrons vlotter roestvaststaal type F93 1 x NO 1 x NC flens vierkant A ERIKS Artikelnr: 12036186
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterschakelaar fig. 8315 serie S195 aluminiumbrons vlotter roestvaststaal type F84 1 x NO 1 x NC flens vierkant A MOBREY Vlotterschakelaar fig. 8315 serie S195 aluminiumbrons vlotter roestvaststaal type F84 1 x NO 1 x NC flens vierkant A ERIKS Artikelnr: 11814864
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterschakelaar fig. 8315 serie S195 aluminiumbrons vlotter roestvaststaal type F21 stanglengte 1500 mm 14 x NO 1 x NC flens vierkant A MOBREY Vlotterschakelaar fig. 8315 serie S195 aluminiumbrons vlotter roestvaststaal type F21 stanglengte 1500 mm 14 x NO 1 x NC flens vierkant A ERIKS Artikelnr: 12036185
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering
Maat procesaansluiting: Vierkant A
Type contact: 1 x NO en 1 x NC
Materiaal huis: Aluminiumbrons
Materiaal nat deel behuizing: Aluminiumbrons
Materiaal vlotter: Roestvaststaal RVS 316
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)