ProductPage

WIKA Trilvorkschakelaar Type: 8384 Serie: TLS-CM Roestvaststaal RVS 316L Buitendraad


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Manufacturer Product Data Sheet  (PDF)
Productoverzicht

Wanneer de vork van de trilvorkschakelaar in contact komt met een vloeistof zal de resonantiefrequentie dalen.
Dit wordt gedetecteerd door de electronica en omgezet in een schakeluitgang.

Toepassing

  • Detectie en regeling van vloeistofniveau in tanks.
  • Droogloopbeveiliging voor pompen.

Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie
Opties
Uitvoering: Trilvorkschakelaar
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Materiaal opnemer: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal elektrische behuizing: Roestvaststaal RVS 316L
Voedingsspanning: 10 - 30 V DC
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
excl. btw
Trilvorkschakelaar Type: 8384 Serie: TLS-CM Roestvaststaal RVS 316L Vorklengte: 64mm 4 pin M12x1 10 - 30 V DC Relais SPST 1/2" BSPP(G) Buitendraad WIKA Trilvorkschakelaar Type: 8384 Serie: TLS-CM Roestvaststaal RVS 316L Vorklengte: 64mm 4 pin M12x1 10 - 30 V DC Relais SPST 1/2" BSPP(G) Buitendraad ERIKS Artikelnr: 14674704
 
Log in om prijzen te zien
Trilvorkschakelaar Type: 8384 Serie: TLS-CM Roestvaststaal RVS 316L Vorklengte: 64mm 4 pin M12x1 10 - 30 V DC Transistor PNP 1/2" BSPP(G) Buitendraad WIKA Trilvorkschakelaar Type: 8384 Serie: TLS-CM Roestvaststaal RVS 316L Vorklengte: 64mm 4 pin M12x1 10 - 30 V DC Transistor PNP 1/2" BSPP(G) Buitendraad ERIKS Artikelnr: 14674703
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Trilvorkschakelaar
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Materiaal opnemer: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal elektrische behuizing: Roestvaststaal RVS 316L
Voedingsspanning: 10 - 30 V DC
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)