ProductPage

WIKA Trilvorkschakelaar Type: 8384 Serie: TLS-HM Roestvaststaal RVS 316L Tri-clamp ASME-BPE


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Manufacturer Product Data Sheet  (PDF)
Productoverzicht

Wanneer de vork van de trilvorkschakelaar in contact komt met een vloeistof zal de resonantiefrequentie dalen.
Dit wordt gedetecteerd door de electronica en omgezet in een schakeluitgang.

Toepassing

  • Detectie en regeling van vloeistofniveau in tanks.
  • Droogloopbeveiliging voor pompen.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Opties
Uitvoering: Trilvorkschakelaar
Maat procesaansluiting: 1"
Materiaal opnemer: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal elektrische behuizing: Roestvaststaal RVS 316L
Voedingsspanning: 10 - 30 V DC
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
excl. btw
Trilvorkschakelaar Type: 8384 Serie: TLS-HM Roestvaststaal RVS 316L Vorklengte: 60mm 4 pin M12x1 10 - 30 V DC Relais SPST 1" Tri-clamp WIKA Trilvorkschakelaar Type: 8384 Serie: TLS-HM Roestvaststaal RVS 316L Vorklengte: 60mm 4 pin M12x1 10 - 30 V DC Relais SPST 1" Tri-clamp ERIKS Artikelnr: 14674706
 
Log in om prijzen te zien
Trilvorkschakelaar Type: 8384 Serie: TLS-HM Roestvaststaal RVS 316L Vorklengte: 60mm 4 pin M12x1 10 - 30 V DC Transistor PNP 1" Tri-clamp WIKA Trilvorkschakelaar Type: 8384 Serie: TLS-HM Roestvaststaal RVS 316L Vorklengte: 60mm 4 pin M12x1 10 - 30 V DC Transistor PNP 1" Tri-clamp ERIKS Artikelnr: 14674705
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Trilvorkschakelaar
Maat procesaansluiting: 1"
Materiaal opnemer: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal elektrische behuizing: Roestvaststaal RVS 316L
Voedingsspanning: 10 - 30 V DC
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)