ECON® Klepstandsteller fig. 3301 lineair enkelwerkend

Product documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Certificate | EU Declaration of Conformity ATEX IECEx (PDF) |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Toepassingsgebied
- Regelen van de klepstand op lineaire, enkelwerkende aandrijvingen.
- Voor aandrijvingen tot maximale slag 30 mm.
- Inclusief opbouwset volgens DIN IEC 60534-6-1.
- Optioneel voorzien van manometers, terugmelding en/of HART communicatie.
- Optioneel geschikt voor aandrijvingen met maximale slag 60 mm.
- Input is 4-20mA.
- Omgevingstemperatuur van de ATEX positioner maximaal 60°C bij T5 en 40°C bij T6.