ProductPage

ARI Tweewegregelafsluiter fig. 2532 serie 25.448 nodulair gietijzer pneumatisch flens

Toepassing

Nauwkeurig regelen van:

  • Water.
  • Stoom.
  • Koelmiddel.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Technische informatie
Opties
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Werking aandrijving: Veersluitend
Procesaansluiting: Flens
Explosieveilig: Nee
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel
Kvs-waarde
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving
Sluitdruk (bar)
Klepstandsteller: ECON 3301
Filters wissen (55 van 55 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Tweeweg regelafsluiter fig. 2532 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,1 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2532 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,1 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13554477
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2532 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,16 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2532 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,16 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13554478
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2532 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,25 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2532 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,25 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13554479
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2532 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,4 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2532 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,4 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13554480
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2532 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,63 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2532 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,63 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13554481
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2532 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 1 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2532 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 1 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13554482
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2532 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 1,6 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2532 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 1,6 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13554483
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2532 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 2,5 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2532 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 2,5 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13554484
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2532 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 4 PN40 DN15 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2532 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 4 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13554485
 
Log in om prijzen te zien
Tweeweg regelafsluiter fig. 2532 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,1 PN40 DN20 ARI Tweeweg regelafsluiter fig. 2532 nodulair gietijzer/PTFE equiprocentueel pneumatisch DP30 Kvs 0,1 PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 13554486
 
Log in om prijzen te zien
Functie: Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Werking aandrijving: Veersluitend
Procesaansluiting: Flens
Explosieveilig: Nee
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel
Kvs-waarde
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Soort aandrijving: Pneumatisch
Typecodering aandrijving
Sluitdruk (bar)
Klepstandsteller: ECON 3301
Filters wissen (55 van 55 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende