ProductPage

ECON® Bimetaal thermometer fig. 681 roestvaststaal/roestvaststaal insteek

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industriële toepassingen.
  • Installatie in leidingen en tanks.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Meetbereik (°C)
Diameter kast (mm)
Plaats aansluiting: Achter
Procesaansluiting: Insteek
Maat procesaansluiting: 8 mm
Met dompelbuis: Nee
Insteeklengte (mm)
Materiaal kast: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Bimetaal thermometer fig. 681 roestvaststaal/glas R63 insteeklengte roestvaststaal 100 mm meetbereik 0 - 60 °C ECON® Bimetaal thermometer fig. 681 roestvaststaal/glas R63 insteeklengte roestvaststaal 100 mm meetbereik 0 - 60 °C ERIKS Artikelnr: 13388572
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal thermometer fig. 681 roestvaststaal/glas R80 insteeklengte roestvaststaal 160 mm meetbereik 0 - 60 °C ECON® Bimetaal thermometer fig. 681 roestvaststaal/glas R80 insteeklengte roestvaststaal 160 mm meetbereik 0 - 60 °C ERIKS Artikelnr: 13446273
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal thermometer fig. 681 roestvaststaal/glas R63 insteeklengte roestvaststaal 45 mm meetbereik 0 - 120 °C ECON® Bimetaal thermometer fig. 681 roestvaststaal/glas R63 insteeklengte roestvaststaal 45 mm meetbereik 0 - 120 °C ERIKS Artikelnr: 11811579
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal thermometer fig. 681 roestvaststaal/glas R63 insteeklengte roestvaststaal 63 mm meetbereik 0 - 120 °C ECON® Bimetaal thermometer fig. 681 roestvaststaal/glas R63 insteeklengte roestvaststaal 63 mm meetbereik 0 - 120 °C ERIKS Artikelnr: 11811580
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal thermometer fig. 681 roestvaststaal/glas R100 insteeklengte roestvaststaal 63 mm meetbereik 0 - 120 °C ECON® Bimetaal thermometer fig. 681 roestvaststaal/glas R100 insteeklengte roestvaststaal 63 mm meetbereik 0 - 120 °C ERIKS Artikelnr: 11811581
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal thermometer fig. 681 roestvaststaal/glas R100 insteeklengte roestvaststaal 100 mm meetbereik 0 - 120 °C ECON® Bimetaal thermometer fig. 681 roestvaststaal/glas R100 insteeklengte roestvaststaal 100 mm meetbereik 0 - 120 °C ERIKS Artikelnr: 11811582
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal thermometer fig. 681 roestvaststaal/glas R63 insteeklengte roestvaststaal 45 mm meetbereik 0 - 80 °C ECON® Bimetaal thermometer fig. 681 roestvaststaal/glas R63 insteeklengte roestvaststaal 45 mm meetbereik 0 - 80 °C ERIKS Artikelnr: 13486612
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Meetbereik (°C)
Diameter kast (mm)
Plaats aansluiting: Achter
Procesaansluiting: Insteek
Maat procesaansluiting: 8 mm
Met dompelbuis: Nee
Insteeklengte (mm)
Materiaal kast: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)