ProductPage
Home
Assortiment
Meet- en regeltechniek
Temperatuurmeters
Glas thermometers
[ ]
Terug naar categorie
Vergroten
ECON®
Glasthermometer fig. 1654 kunststof klein model
Product Documentatie
Document
Soort bestand
Productoverzicht
Download
Toon alle artikelen
Toepassing
Verwarmingsinstallaties.
Scheepsbouw.
Aanbevolen in: Machinebouw, Utiliteit
Technische informatie
Genormaliseerd volgens DIN 16186 B.
Duurzaam en lange nauwkeurigheid.
Dikwandig prismaglas met zwarte verdeelstrepen en duidelijke hoofdverdelingen.
Blauwe aanwijsvloeistof tegen witte achtergrond.
Beschermde ligging in het huis.
Voorraadartikel
Voorraadartikel (1)
Voorraadartikel
Meetbereik (°C): van 0 tot 120
Meetbereik (°C): van 0 tot 120
Model: Klein (110 mm)
Model: Klein (110 mm)
Bouwvorm: Recht
Bouwvorm: Recht
Plaats aansluiting: Onder
Plaats aansluiting: Onder
Procesaansluiting: Buitendraad
Procesaansluiting: Buitendraad
Insteeklengte (mm)
40 (1)
50 (1)
63 (1)
Insteeklengte (mm)
Materiaal huis: Kunststof
Materiaal huis: Kunststof
Filters wissen
(3 van 3 artikelen getoond)
ECON®
Glasthermometer fig. 1654 kunststof meetbereik 0 - 120 °C procesaansluiting messing insteeklengte 40 mm 1/2" BSPP
ERIKS Artikelnr: 12725760
Vergelijk
Vergelijken
Log in om prijzen te zien
{"itemTrackPD":{ "item_name": "glass tube thermometer fig. 1654 plastic measuring range 0 - 120 °c process connection brass insert length 40 mm 1/2" bspp", "item_id": "g2239147987696395", "material_number": "12725760", "price": "0", "item_brand": "econ®", "item_category":"measurement and control", "item_category2":"temperature meters", "item_category3":"glass thermometers", "item_category4": "pr1688736697600233", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
ECON®
Glasthermometer fig. 1654 kunststof meetbereik 0 - 120 °C procesaansluiting messing insteeklengte 50 mm 1/2" BSPP
ERIKS Artikelnr: 12725761
Vergelijk
Vergelijken
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
{"itemTrackPD":{ "item_name": "glass tube thermometer fig. 1654 plastic measuring range 0 - 120 °c process connection brass insert length 50 mm 1/2" bspp", "item_id": "g2239147987696349", "material_number": "12725761", "price": "0", "item_brand": "econ®", "item_category":"measurement and control", "item_category2":"temperature meters", "item_category3":"glass thermometers", "item_category4": "pr1688736697600233", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
ECON®
Glasthermometer fig. 1654 kunststof meetbereik 0 - 120 °C procesaansluiting messing insteeklengte 63 mm 1/2" BSPP
ERIKS Artikelnr: 12725762
Vergelijk
Vergelijken
Log in om prijzen te zien
{"itemTrackPD":{ "item_name": "glass tube thermometer fig. 1654 plastic measuring range 0 - 120 °c process connection brass insert length 63 mm 1/2" bspp", "item_id": "g2239147987696376", "material_number": "12725762", "price": "0", "item_brand": "econ®", "item_category":"measurement and control", "item_category2":"temperature meters", "item_category3":"glass thermometers", "item_category4": "pr1688736697600233", "item_variant": "pce", "index": "3", "quantity": "" } }
Voorraadartikel
Voorraadartikel (1)
Voorraadartikel
Meetbereik (°C): van 0 tot 120
Meetbereik (°C): van 0 tot 120
Model: Klein (110 mm)
Model: Klein (110 mm)
Bouwvorm: Recht
Bouwvorm: Recht
Plaats aansluiting: Onder
Plaats aansluiting: Onder
Procesaansluiting: Buitendraad
Procesaansluiting: Buitendraad
Insteeklengte (mm)
40 (1)
50 (1)
63 (1)
Insteeklengte (mm)
Materiaal huis: Kunststof
Materiaal huis: Kunststof
Filters wissen
(3 van 3 artikelen getoond)