ProductPage

WIKA Temperatuur sensor fig. 30080 Pt100 serie TR36 roestvaststaal compact aansluitstekker

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Installatietechniek.
  • Hydrauliek.
  • Koeltechniek.
  • Machinebouw.
  • Maritiem.

Technische informatie
Opties
Uitvoering: Temperatuur sensor
Uitvoering aansluitkop: Compact met stekker
Meetinzet: Nee
Meetbereik (°C): van -30 tot 150
Met display: Nee
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting
Met halsstuk: Nee
Met dompelbuis: Nee
Insteeklengte (mm)
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Temperatuur sensor fig. 30080 Pt100 3-draads serie TR36 roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 50 mm 1/2" BSPP WIKA Temperatuur sensor fig. 30080 Pt100 3-draads serie TR36 roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 50 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14378764
 
Log in om prijzen te zien
Temperatuur sensor fig. 30080 Pt100 3-draads serie TR36 roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 150 mm 1/2" BSPP WIKA Temperatuur sensor fig. 30080 Pt100 3-draads serie TR36 roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 150 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14378766
 
Log in om prijzen te zien
Temperatuur sensor fig. 30080 Pt100 3-draads serie TR36 roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP WIKA Temperatuur sensor fig. 30080 Pt100 3-draads serie TR36 roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 100 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14378767
 
Log in om prijzen te zien
Temperatuur sensor fig. 30080 Pt100 3-draads serie TR36 roestvaststaal meetbereik -50 - 150 °C insteeklengte 150 mm 1/4" BSPP WIKA Temperatuur sensor fig. 30080 Pt100 3-draads serie TR36 roestvaststaal meetbereik -50 - 150 °C insteeklengte 150 mm 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 14316985
 
Log in om prijzen te zien
Temperatuur sensor fig. 30080 Pt100 3-draads serie TR36 roestvaststaal meetbereik -50 - 150 °C insteeklengte 100 mm 1/4" BSPP WIKA Temperatuur sensor fig. 30080 Pt100 3-draads serie TR36 roestvaststaal meetbereik -50 - 150 °C insteeklengte 100 mm 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 14316987
 
Log in om prijzen te zien
Temperatuur sensor fig. 30080 Pt100 3-draads serie TR36 roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 50 mm 1/4" BSPP WIKA Temperatuur sensor fig. 30080 Pt100 3-draads serie TR36 roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 50 mm 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 14316986
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Temperatuur sensor
Uitvoering aansluitkop: Compact met stekker
Meetinzet: Nee
Meetbereik (°C): van -30 tot 150
Met display: Nee
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting
Met halsstuk: Nee
Met dompelbuis: Nee
Insteeklengte (mm)
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)