ProductPage

ASAHI Membraanafsluiter in PVC-C/EPDM type AI NC - Namur

ASAHI pneumatische, luchtgesloten PVC-C membraanafsluiter met rubber membraan.

De aandrijving is licht en compact uigevoerd en standaard voorzien van visuele standindicatie en NAMUR aansluiting.
De unieke AI aandrijving is getest op meer dan 500.000 schakelingen.

Opties:
Filter reduceer, magneetventiel, eindschakelaar, regelventiel en klepstandsteller.
Alle opties (behalve de klepstandsteller) zijn eenvoudig achteraf in te bouwen.

Deze membraanafsluiter heeft lijmmof aansluitingen en kan door middel van inserts rechtstreeks op een paneel gemonteerd worden.
Door de universele bajonetaansluiting is het uitwisselen van het membraan zeer eenvoudig.

Deze membraanafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.

Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Materiaal huis: PVC-C
Materiaal membraan: EPDM
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Membraanafsluiter PVC-C/EPDM type AI NC d20 ASAHI Membraanafsluiter PVC-C/EPDM type AI NC d20 ERIKS Artikelnr: 13248776
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter PVC-C/EPDM type AI NC d25 ASAHI Membraanafsluiter PVC-C/EPDM type AI NC d25 ERIKS Artikelnr: 13248777
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter PVC-C/EPDM type AI NC d32 ASAHI Membraanafsluiter PVC-C/EPDM type AI NC d32 ERIKS Artikelnr: 13248778
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter PVC-C/EPDM type AI NC d40 ASAHI Membraanafsluiter PVC-C/EPDM type AI NC d40 ERIKS Artikelnr: 13248779
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter PVC-C/EPDM type AI NC d50 ASAHI Membraanafsluiter PVC-C/EPDM type AI NC d50 ERIKS Artikelnr: 13248780
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter PVC-C/EPDM type AI NC d63 ASAHI Membraanafsluiter PVC-C/EPDM type AI NC d63 ERIKS Artikelnr: 13248781
 
Log in om prijzen te zien
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Materiaal huis: PVC-C
Materiaal membraan: EPDM
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team