ItemPage
PCE

FAG Miniatuurkogellager niet afgedicht 608

Type: 608

ERIKS Artikelnr: 23525796

EAN: 4012801202169

Fabrikant onderdeelnummer: 608

 
Prijs (Per ):
€ 3,25
Log in om uw condities te zien

Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering Eenrijig
Binnendiameter (mm) 8
Buitendiameter (mm) 22
Breedte (mm) 7
Materiaal Staal
Afdichting Open
Lagerspeling CN (normaal)
Kooi Staal
Loopnauwkeurigheid Standaard
Vetvulling Standaard
Uitvoering groef Nee
Dynamisch draaggetal (kN) 3.5
Statisch draaggetal (kN) 1.37

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
Het nieuwe coronavirus breidt zich verder uit. ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd*. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

** Uitzondering hierop zijn mondkapjes, overalls, desinfecterende gels en aanverwante hygiëneproducten. Vanwege een wereldwijd tekort aan deze producten zijn deze momenteel helaas niet leverbaar.

Het ERIKS Webshop-team