ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

SKF Miniatuurkogellager tweezijdig afgedicht 608-2RSH

ERIKS Artikelnr: 23757912

Fabrikant onderdeelnummer: 608-2RSH

Prijs (Per stuk):
€ 3,29
Log in om uw condities te zien

Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering Eenrijig
Type 608
Binnendiameter (mm) 8
Buitendiameter (mm) 22
Breedte (mm) 7
Materiaal Staal
Afdichting Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling CN (normaal)
Kooi Staal
Loopnauwkeurigheid Standaard
Vetvulling Standaard
Uitvoering groef Nee
Met flens Nee
Dynamisch draaggetal (kN) 3.45
Statisch draaggetal (kN) 1.37
Grenstoerental (tr/min) 22000

Product documentatie

Document Soort bestand
Item URL default Download