ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

MULTILENE Montageprofiel CH14 RVS 31x25mm W47 2000mm

Serie: CH

Type: CH14

ERIKS Artikelnr: 12398807

Montageprofiel voor het UHMW-PE kettingglijprofiel.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Roestvaststaal (RVS)
Breedte (mm) 31
Hoogte (mm) 25
DIN-Norm -

Reserveonderdelen