Omdat lagers worden gebruikt in zo'n breed scala aan industrieën en toepassingen, verwacht u dat hun ontwerp volledig is gestandaardiseerd en moet voldoen aan zeer
strenge internationale voorschriften. Maar slechts een deel van de aanduidingen van lagers wordt momenteel gereguleerd door normen die worden uitgegeven door
internationale instanties zoals ISO of ANSI.
Hierdoor hebben fabrikanten genoeg ruimte voor innovatie en voor het ontwikkelen van ontwerpen die speciaal zijn ontworpen om zich te onderscheiden van andere producenten,
terwijl ze tegelijkertijd internationale uitwisselbaarheid van lagers en een voordelige lagerproductie mogelijk maken.
Voor consumenten betekent het gebrek aan strengere normen echter een groot aantal unieke onderdeelnummers die specifiek zijn voor elke fabrikant. Deze onderdeelnummers zijn
in de producten gegraveerd of erop gestempeld en kunnen bij het vervangen van een lager eenvoudig worden verkregen. Als u echter van plan bent over te stappen op een ander
merk of product, moet u weten wat de lageraanduidingen betekenen om geschikte alternatieven te vinden.
Hoe kunt u dus door de ogenschijnlijk chaotische lageraanduidingssystemen navigeren?
Wat betekenen de nummers in lagerseriecodes?
In onze Gids over lagers hebben we de verschillende soorten lagers beschreven die worden
gebruikt in industriële toepassingen, en hun structurele en functionele verschillen. In dit artikel richten we ons alleen op lagers met rolelementen (kogellagers en
rollagers), dus als u nog niet bekend bent met dit type lager raden wij u aan om eerst deze Lagergids voor beginners te lezen.
Hoe leest u aanduidingen van rollagers voor de populairste merken op de markt?
De aanduiding van een rollager bevat doorgaans een basisnummer (aanduiding) omgeven door aanvullende codes: achtervoegsels en
voorvoegsels. De achtervoegsels en voorvoegsels beschrijven de tolerantie, interne speling en andere ontwerpkenmerken.
De basisaanduiding bestaat uit 3 tot 5 cijfers en geeft algemene informatie over het lager, waaronder:
- type
- afmetingen – breedte (B, C, T of H), buitendiameter (D), boringdiameter (d), afschuiningsafmeting (r)
- serienummer
- contacthoek
Een basislageraanduiding ziet er als volgt uit: A BC DE, waaronder:
- A – Lagertype
- B – Breedte
- C – Buitendiameter
- DE – Boringdiameter
De breedte en buitendiameter zijn international gestandardiseerde afmetingen (B, C). Samen worden deze ook wel de
afmetingsserie van het lager genoemd.
De afmetingsserie (BC) samen met het lagertype (A), dus de eerste drie cijfers van het nummer, vormen het lagerseriesymbool
(A BC).
De boringdiameter wordt gegeven als een 2-cijferige code (DE), die moet worden vermenigvuldigd met 5 om de werkelijke diameter van de boring in mm te
krijgen. Deze regel geldt echter alleen voor boringdiameters groter dan 20 mm. Onder deze waarde worden voor de boringdiameter de volgende identificaties gebruikt:
Boringdiameter |
10 mm |
12 mm |
15 mm |
17 mm |
Code |
00 |
01 |
02 |
03 |
Wanneer achtervoegsels en voorvoegsels worden toegevoegd, ziet de lageraanduiding er als volgt uit: Voorvoegsel A BC DE
Achtervoegsel
Het achtervoegsel kan van de rest van de aanduiding zijn gescheiden door een spatie, een koppelteken of een schuine streep. De codes voor lagertypes zijn als volgt:
Lagertype |
SKF |
NSK |
Timken |
| FAG |
Tweerijig hoekcontactkogellager |
0 |
3, 5 |
|
3 |
Zelfstellend kogellager |
1 |
1 |
1, 2 |
1 |
Tonlager, tontaatslager |
2 |
2 |
2 |
2 |
Kegellager |
3 |
3 |
3 |
3 |
Tweerijig groefkogellager |
4 |
4 |
|
4 |
Kogeltaatslager |
5 |
5 |
5 |
5 |
Eenrijig groefkogellager |
6 |
6 |
6 |
6 |
Eenrijig hoekcontactkogellager |
7 |
7 |
7 |
7 |
Cilindertaatslager |
8 |
|
8 |
|
CARB toroidaal lager |
C |
|
|
|
Cilinderlager. Er worden twee of meer letters gebruikt om het aantal rijen of de configuratie van de flenzen te identificeren |
N |
NU, N, NU, NN |
NU, NN, N, NF |
N, HCN, NN, NNU |
Kogellager met vier contactpunten |
QJ |
|
|
QJ |
Kegellager in overeenstemming met ISO 355 |
00 |
01 |
02 |
03 |
Scheidbaar groefkogellager |
|
BO, E, L |
|
|
Zoals u kunt zien, zijn deze codes in de hele branche redelijk gelijk.
- De letters BC in de bovenstaande code geven aan hoe breed het lager is en wat de buitendiameter is.
- De serienummers van de buitendiameter zijn 7 - 8 - 9 - 0 - 1 - 2 - 3 - 4, waarbij 7 de kleinste en 4 de grootste diameter is.
- De codes van de breedte van radiale lagers zijn 8 - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, waarbij 8 het kleinst en 6 het grootst is.
- De codes van de hoogte van axiale lagers zijn 7 - 9 - 1 - 2, waarbij 7 het kleinst en 2 het grootst is.
Bij achtervoegsels en voorvoegsels is er veel meer variatie. Voorvoegsels worden gebruikt voor het definiëren van de onderdelen van een lager of variaties. Achtervoegsels
worden gebruikt om specifieke ontwerpkenmerken aan te geven, zoals het interne ontwerp of externe ontwerp van het lager (afdichtingen, borgringgroef), het kooiontwerp, de
materialen en warmtebehandeling, de tolerantie, speling, voorbelasting, enzovoort.
Hieronder vindt u een tabel met achtervoegsels en voorvoegsels die worden gebruikt in rollageraanduidingen.
Voorvoegsels - NSK Lagers
Betekenis |
Lager met speciale afmetingen |
Lager met geflensde buitenring |
Hoger draaggetal |
Miniatuur metrisch lager met speciale afmetingen |
Buitenste lagerring met rollen en kooi, geen binnenste ring |
Miniatuurlager gemaakt van extra corrosiebestendig staal |
Code |
B |
F |
HR |
MR |
R |
-H- |
Achtervoegsels - Speling
Betekenis |
Normale radiale interne speling (RIC) |
Radiale interne speling kleiner dan C2 |
Radiale interne speling kleiner dan normaal |
Radiale interne speling groter dan normaal |
Radiale interne speling groter dan C3 |
Radiale interne speling groter dan C4 |
Code |
C0 / CN |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
C5 |
Wilt u meer weten over radiale interne speling? Lees dan ons artikel Alles over interne lagerspeling.
Andere voorvoegsels van verschillende merken
Betekenis |
SKF |
NSK |
Timken |
FAG |
Hoekcontactkogellager met een contacthoek van 30° |
A |
A |
T |
|
Hoekcontactkogellager met een contacthoek van 25° |
ACD |
A5 |
A |
E |
Hoekcontactkogellager met een contacthoek van 40° |
B |
B |
J |
B |
Tweerijig hoekcontactkogellager met een contacthoek van 25° |
B |
B |
|
B |
Universeel hoekcontactkogellager met een contacthoek van 40° |
BG, B(E)C |
BG, BWG |
|
BUA |
Hoekcontactkogellager met een contacthoek van 15° |
CD |
C |
|
C |
Tonlager met hoge draagcapaciteit, machinaal bewerkte kooi |
|
CA |
|
|
Tonlager met hoge draagcapaciteit, geperste kooi |
|
CD |
|
|
Groefkogellager met d <10 mm en contactafdichting aan één zijde |
RS1 |
D |
|
RSR |
Groefkogellager met d <10 mm en contactafdichting aan beide zijden |
2RS1 |
DD |
|
2RSR |
Groefkogellager met contactafdichting aan één zijde |
RS1 |
DU |
|
RSR |
Ontwerp met extra capaciteit |
E |
E |
|
E |
Conische boring (coniciteit 1:12) |
K |
K |
|
K |
Massieve messing kooi, geleiding via kraag |
MA (MB) |
M |
|
MA (MB) |
Massieve messing vensterkooi |
MP |
MA1 |
|
MP |
Massieve messing kooi, geleiding via kraag op de buitenring |
MA6 |
MB |
|
M1A |
Massief messing kooi, geleiding via rolelementen |
M |
MR |
|
M |
Lager met borgringgroef in de buitenste ring van het lager |
N |
N |
|
N |
Polymeer kooi |
T |
T |
|
T |
Kooi van geperst staal, één stuk |
J |
W |
|
J |
Volrollig rollager |
V |
V |
|
V |
Contactloze afdichtingen aan beide zijden |
2RZ |
VV |
PP |
2RSD |
Groefkogellager met enkel schild |
Z |
Z |
D |
Z |
Groefkogellager met dubbel schild |
ZZ |
ZZ |
DD |
ZZ |
Buitenafmetingen conform ISO |
X |
X |
|
X |
Heeft u vragen over onze producten?
Ga voor persoonlijk advies en informatie over producten naar een ERIKS-locatie bij u in de buurt of neem contact
op met onze productspecialisten.
Een servicecenter zoeken | Ons bellen | Ons een e-mail sturen