ProductPage

ERIKS O-ring EPDM 70 Compound 559270

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Data sheet default Material datasheet  (PDF)
Product URL default O-ring Calculator   URL
Product URL default O-ring Selector   URL
Product URL default Gids voor O-ringen   URL
Product URL default Schade voorkomen   URL
Product URL default Kwaliteitsborging   URL
Productoverzicht

Met deze zwarte O-ring van EPDM dicht je voedingsmiddelen en dranken in statische en trage, dynamische toepassingen af. Dit product heeft certificaten voor Europa (EC1935) én de Verenigde Staten (FDA en 3-A). Daarnaast is het ook bestand tegen schoonmaakmiddelen als heet water en lichte zuren.

Toepassing

Temperatuurbestendigheid
Deze EPDM O-ring heeft een temperatuurbereik van -50°C tot +150°C.

Maximale druk
Compound 559270 heeft een hardheid van 70 Shore A. Dat maakt deze O-ring geschikt voor toepassingen met een druk van maximaal 80 bar. In de grafiek (zie productfoto’s) vind je informatie over de relatie tussen hardheid, druk en afmetingen van de groef en de afdichtingsspleet. Houd hier altijd rekening mee.

Heb jij een trage, dynamische toepassing met een druk van 50 bar of hoger? Dan raden wij je aan om, naast een O-ring, back-upringen te gebruiken.

Chemische bestendigheid
Dit EPDM rubber is goed bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen, heet water en stoom. Het is dus geschikt voor CIP- en SIP-processen. Dit materiaal kan niet tegen minerale en dierlijke oliën en vetten. Daarnaast is het wél UV- en ozonbestendig.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Product: O-ring
Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Hardheid: 70
Compound: 559270
Temperatuurgebied (°C): van -50 tot 150
Goedkeuring/regelgeving
Inwendige diameter (mm)
Snoerdikte (mm)
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
Maat volgens French R
Maat volgens DIN3771
Maat volgens BS4518
Maat volgens JIS
Maat volgens DIN11864
Filters wissen (700 van 700 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS Artikelnr: 12254062
 
Log in om prijzen te zien
O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS Artikelnr: 12254024
 
Log in om prijzen te zien
O-ring EPDM 70 559270 1,8x1,5mm ERIKS O-ring EPDM 70 559270 1,8x1,5mm ERIKS Artikelnr: 12646280
 
Log in om prijzen te zien
O-ring EPDM 70 559270 2x1mm ERIKS O-ring EPDM 70 559270 2x1mm ERIKS Artikelnr: 12709472
 
Log in om prijzen te zien
O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS Artikelnr: 12254063
 
Log in om prijzen te zien
O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS Artikelnr: 12254025
 
Log in om prijzen te zien
O-ring EPDM 70 559270 2,6x1mm ERIKS O-ring EPDM 70 559270 2,6x1mm ERIKS Artikelnr: 12949033
 
Log in om prijzen te zien
O-ring EPDM 70 559270 2,7x1,5mm ERIKS O-ring EPDM 70 559270 2,7x1,5mm ERIKS Artikelnr: 12945116
 
Log in om prijzen te zien
O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm ERIKS Artikelnr: 12254064
 
Log in om prijzen te zien
O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS Artikelnr: 12254026
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Product: O-ring
Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Hardheid: 70
Compound: 559270
Temperatuurgebied (°C): van -50 tot 150
Goedkeuring/regelgeving
Inwendige diameter (mm)
Snoerdikte (mm)
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
Maat volgens French R
Maat volgens DIN3771
Maat volgens BS4518
Maat volgens JIS
Maat volgens DIN11864
Filters wissen (700 van 700 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende