ProductPage

ERIKS O-ring FKM 70 Compound 514641

Product documentatie

Document Soort bestand
Product URL default O-ring Calculator   URL

Met deze zwarte FKM* O-ring van ERIKS dicht je voedingsmiddelen in statische en trage, dynamische toepassingen af. Dit product is namelijk conform FDA, 3A en EC1935. Het wordt voornamelijk gebruikt in toepassingen met sterke zuren en basen, oliën en vetten. Ook heeft het een hoge temperatuurbestendigheid.

*Je kunt FKM ook kennen onder de merknaam Viton.

Toepassing

Temperatuurbestendigheid
Deze FKM O-ring heeft een temperatuurbereik van -20°C tot +200°C.

Maximale druk
Compound 514641 heeft een hardheid van 70 Shore A. Dat maakt deze O-ring geschikt voor toepassingen met een maximale druk van 80 bar. In de grafiek (zie productfoto’s) vind je informatie over de relatie tussen hardheid, druk en afmetingen van de groef en de afdichtingsspleet. Houd hier altijd rekening mee.

Gebruik je deze O-ring in een trage, dynamische toepassing met een druk van 50 bar of hoger? Dan is het verstandig om back-upringen toe te passen.

Chemische bestendigheid
FKM is bestand tegen zuren, basen, oliën en vetten. Het kan ook goed tegen veroudering en UV-straling. Dit rubberen materiaal wordt vaak gebruikt in toepassingen met vacuüm. Voor het afdichten van stoom kun je, afhankelijk van de toepassing, beter EPDM, FFKM of HNBR gebruiken.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Product: O-ring
Materiaal: FKM
Kleur: Zwart
Hardheid: 70
Compound: 514641
Temperatuurgebied (°C): van -20 tot 200
Goedkeuring/regelgeving
Inwendige diameter (mm)
Snoerdikte (mm)
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
Maat volgens French R
Maat volgens BS4518
Maat volgens JIS
Maat volgens DIN11864
Filters wissen (513 van 513 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS Artikelnr: 12193550
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 11.000 stuk
O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS Artikelnr: 11395539
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS Artikelnr: 12193551
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10.000 stuk
O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS Artikelnr: 11416526
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm ERIKS O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm ERIKS Artikelnr: 12193552
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS Artikelnr: 12193515
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-105 3,63x2,62mm ERIKS O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-105 3,63x2,62mm ERIKS Artikelnr: 12193553
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 9.000 stuk
O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-007 3,68x1,78mm ERIKS O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-007 3,68x1,78mm ERIKS Artikelnr: 11416631
 
Log in om prijzen te zien
O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-201 4,34x3,53mm ERIKS O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-201 4,34x3,53mm ERIKS Artikelnr: 12193612
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4.000 stuk
O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-106 4,42x2,62mm ERIKS O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-106 4,42x2,62mm ERIKS Artikelnr: 11297329
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Product: O-ring
Materiaal: FKM
Kleur: Zwart
Hardheid: 70
Compound: 514641
Temperatuurgebied (°C): van -20 tot 200
Goedkeuring/regelgeving
Inwendige diameter (mm)
Snoerdikte (mm)
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
Maat volgens French R
Maat volgens BS4518
Maat volgens JIS
Maat volgens DIN11864
Filters wissen (513 van 513 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende