ContentPage

How to mount an oil seal

Hoe monteer ik een oliekeerring juist?



Met deze voor u samengestelde gouden tips kunt u de montage simpel uitvoeren. Om beschadiging en lekkage te voorkomen, moet de montage van oliekeerringen nauwkeurig en met zorg worden uitgevoerd.

Heeft u toch hulp nodig met montage of kiezen van de juiste oliekeerring? Onze productspecialisten staan voor u klaar met persoonlijk advies. Bel ons op telefoonnummer +31 (0)72 514 18 55 of mail ons via OKHY@eriks.nl.


Schuin af met 30° a 50°


Allereerst is het van belang dat de boring en de as goed schoon zijn. Een vuiltje tussen afdichtingslip en as veroorzaakt later lekkage. Omdat de binnendiameter van de oliekeerring bij montage moet worden opgerekt, is het noodzakelijk dat de as een oploopkant bezit. De hoek waaronder de oploopconus moet worden afgeschuind is 30° a 50°.

Als er een borst of spiebaan op de as aanwezig is, kunt u een montagebus gebruiken. Ook de boring moet aan de oploopzijde voorzien zijn van een afschuining van 30° over minstens 1 mm. Zorg dat u de kanten goed afrondt.

Oil seal mounting


Voorkom beschadiging van de afdichtingslip


Als de oliekeerring bij het schuiven over de as een spiebaan, schroefdraad of andere onregelmatigheid passeert, kunt u de as het beste ter plaatse goed omwikkelen. Gebruik daarvoor oliegedrenkt papier, beplak met tape of bedek het met een beschermende koker of montagebus van metaal of kunststof.

Het persen van de oliekeerring in de boring lukt het best als deze gelijkmatig gemonteerd is. Gebruik bij voorkeur een aangepast drukstuk dat de druk via het met metaal verstevigde gedeelte van de oliekeerring overbrengt. Voor het juist functioneren van de oliekeerring moet de afdichtingslip naar het af te dichten medium zijn gericht.

Om het glijden over de as te vergemakkelijken, is het vereist dat zowel de as als de oliekeerringlip van tevoren goed met vet of olie zijn ingesmeerd.


Oil seal mounting steps


Volledig assortiment oliekeerringen

Breed assortiment oliekeerringen

Ontdek het volledige assortiment oliekeerringen in de webshop van ERIKS en vind het juiste product voor uw toepassing.

Het assortiment bekijken



Do’s & dont’s


1. Gebruik nooit een montagetool met een te kleine diameter.

Oil seal mounting steps



2. Gebruik steeds het juiste montagegereedschap.

Oil seal mounting steps



3. Sla nooit een oliekeerring nooit met kracht in de boring, maar gebruik een aangepaste montagetool en duw de oliekeerring voorzichtig en gelijkmatig in zijn boring.

Oil seal mounting steps



4. Als u oliekeerringen met een metalen mantel (ERIKS-types M en GV ) toepast, raden wij u aan Omnifit-bevestigingsmiddel (is tevens afdichtingsmiddel) te gebruiken. Het aanbrengen van een smeermiddel op de as zal tevens een gunstige werking hebben bij het inlopen van de afdichting. Invetten van de boring zal de montage vergemakkelijken.

Oil seal mounting steps


Herken uw probleem


Probleem Oorzaak Advies
Oliekeerring draait met as mee Buitendiameter oliekeerring kleiner dan inwendige diameter boring. Kies oliekeerring in de juiste afmeting en vervang.
Oliekeerring beweegt in axiale richting langs de as Buitendiameter oliekeerring kleiner dan inwendige diameter boring.
Door overdruk wordt de oliekeerring axiaal verplaatst.
Kies oliekeerring in de juiste afmeting en vervang.
Gemonteerde oliekeerring zit scheef en is vervormd Inwendige diameter van de boring is te klein. Controleer de afmeting van de boring op de juiste waarde.
Huis van de oliekeerring is vervormd Onjuist gereedschap gebruikt tijdens montage. Gebruik het juiste gereedschap.
Beschadiging aan de omtrek van de oliekeerring Afwerking van de boring is niet juist of onjuiste montage. Controleer de ruwheid van de boring en aanwezigheid van een oplooprand.
Vuil aan de omtrek van de oliekeerring of aan de binnenzijde van de boring. Reinig vóór de montage alle onderdelen.
Afdichtingslip zwaar versleten Onvoldoende smering. Zorg voor voldoende en juiste smering.
Constructie beperkt de toevoer van smeermiddel naar de afdichtingslip. Verander de constructie, zodat voldoende smeermiddel bij de afdichtingslip kan komen.
Lip gedeeltelijk versleten Oliekeering niet centrisch ten opzichte van de as in de boring. Centreer de afdichting ten opzichte van de as. Gebruik het juiste montagegereedschap.
Afdichtingslip verhard, versleten en vertoont scheurtjes Te hoge temperatuur.
Te hoge snelheid van de as.
Te hoge druk.
Kies het juiste rubbercompound en type oliekeerring.
Onvoldoende smering. Zorg voor voldoende smering.
Afdichtingslip gezwollen Onjuist rubbercompound. Kies het juiste materiaal.
Afdichtingslip gekrast Ruwheid van de as is niet juist. Controleer de ruwheid van de as.
Krassen veroorzaakt door onjuist gereedschap en montage. Zorg voor de juiste montage.
Lip omgeklapt Onjuiste montage. Smeer de afdichtingslip en as vóór montage
Druk medium te hoog. Kies voor een type oliekeerring geschikt voor overdrukken.
Scheurtjes op het flexibele gedeelte (membraan) Druk medium te hoog.
Plotselinge drukstoten op het flexibele gedeelte.
Kies voor een type oliekeerring geschikt voor overdrukken.
Spiraalveer uit de groef Oploopconus van de as heeft niet de juiste hoek. Maak aan de as een oploopconus of gebruik een montagebus.
Onjuiste montage. Monteer de oliekeerring voorzichtig.
Groef van de veer is te ondiep. Kies een ander ontwerp of neem een veer met een kleinere doorsnede.

Neem contact op met onze specialisten
Wij begrijpen dat elke toepassing anders is en dat elk project een nieuwe uitdaging is. Daarom staan onze productspecialisten voor u klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Bel ons op telefoonnummer +31 (0)72 514 18 55 | Mail ons via OKHY@eriks.nl



LEES MEER OVER O-RINGEN

De geschikte afdichting voor roterende assen

Lees meer

Voorkom schade aan uw O-ring door onjuist gebruik

Lees meer

Hoe kies je de juiste O-ring

Lees meer