De ERIKS oliekeerring type GR is een standaard product dat in veel opzichten lijkt op de ERIKS Oliekeerring type R. Ook deze uitvoering is volgens DIN 3760-A. Het enige verschil met type R is dat de metalen binnenkant van type GR volledig ommanteld is met rubber. Daardoor is deze keerring bestand tegen corrosie.
Je past oliekeerring type GR toe als je een dunvloeibare vloeistof wilt afdichten in een dynamische toepassing. Dit product wordt aanbevolen in de chemie, maar is verder breed inzetbaar.
Wil je een oliekeerring bestellen die nog beter bestand is tegen invloeden van buitenaf? Kies dan voor de ERIKS Oliekeerring type GRST. Deze bevat namelijk een extra lip en houdt daarmee meer stof en vuil van buitenaf tegen.
Toepassing
Aanbevolen in: Chemie
Constructie
Buitenmantel elastomeer FKM (in de volksmond wordt veelal ''Viton'' gezegd; Viton® is de merknaam van het FKM van grondstof fabrikant The Chemours Company)
Voor extra stoflip, zie GRST-uitvoering met extra stoflip verhindert dat stof, vuil, zand en vocht bij de afdichtingslip kunnen komen
Inwendige metaal versterking ongelegeerd koolstofstaal DIN 1624, volledig ommanteld met rubber
ERIKS FKM GR en FKM GRST types zijn speciaal omdat standaard een RVS-304 is gemonteerd en de metalen versterking is volledig ommanteld, dus beschermd, door rubber
Uitvoering
DIN - norm 3760 A
Werking
Temp: - 20 ºC tot +160 ºC
Max. druk: < 0,05 MPa / 0,5 bar
Max. omtreksnelheid as: 35 m/s, afhankelijk van diameter, zonder stoflip
Astolerantie: ISO h11
Hardheid as: 45 - 60 HRC
Groeftolerantie: ISO H8
Zorgvuldige montage volgens DIN 3760 is een voorwaarde om de oliekeerring optimaal te laten functioneren
Selectie richtlijn
Zeer brede toepassing in de algemene industrie
Betrouwbare afdichting in het huis zelfs bij een wat ruwe boring, thermische uitzetting en gedeelde kamers
Het afdichten van dunvloeibare vloeistoffen
Toegevoegde afdichtingslip (type GRST) voor het afdichten van stof en vuil van buitenaf.
Minerale en synthetische oliën, aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen, brandstoffen ook op hogere temperaturen.