ProductPage

Oliekeerring type GVPST

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Oliekeerring GVP met metalen buitenmantel, geheel gesloten uitvoering. Zeer solide uitvoering, die vooral in grotere diameters veelvuldig wordt toegepast. Leverbaar vanaf ca 50mm in diverse materialen en rubberkwaliteiten. -40 tot +100º C en omtreksnelheid tot 15m/s. Ook leverbaar met stoflip -ST of met afstandnokken -MA. Korte levertijd. Druk bestendig tot 3-4 bar.

Type: GVPST
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Merk design: GVPST
Materiaal lip
Materiaal mantel: Metaal
Afdichtingshoogte
Materiaal veer
Max. statische druk (bar): 5
Drukbestendig: Nee
Met stoflip: Ja
Filters wissen (42 van 42 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Oliekeerring NBR GVPST 50x72x16 Oliekeerring NBR GVPST 50x72x16 ERIKS Artikelnr: 11230397
 
Prijs (Per stuk):
€ 181,50
Oliekeerring PTFE zwart GVPST 80x100x12 Oliekeerring PTFE zwart GVPST 80x100x12 ERIKS Artikelnr: 11463827
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring PTFE zwart GVPST 85x110x12 RVS 316 huis+veer Oliekeerring PTFE zwart GVPST 85x110x12 RVS 316 huis+veer ERIKS Artikelnr: 11455638
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring NBR GVPST 88,9x117,48x15,87 Oliekeerring NBR GVPST 88,9x117,48x15,87 ERIKS Artikelnr: 11086336
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring PTFE zwart GVPST 90x110x12 Oliekeerring PTFE zwart GVPST 90x110x12 ERIKS Artikelnr: 11485660
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring PTFE zwart GVPST 100x130x15 RVS 316 huis+veer Oliekeerring PTFE zwart GVPST 100x130x15 RVS 316 huis+veer ERIKS Artikelnr: 11455341
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring NBR GVPST 106,36x139,7x13,46 Oliekeerring NBR GVPST 106,36x139,7x13,46 ERIKS Artikelnr: 12243033
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring NBR GVPST 107,95x133,35x11,17 Oliekeerring NBR GVPST 107,95x133,35x11,17 ERIKS Artikelnr: 12243034
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring NBR GVPST 108x145x13 Oliekeerring NBR GVPST 108x145x13 ERIKS Artikelnr: 11603126
 
Log in om prijzen te zien
Oliekeerring FKM GVPST 115x150x13 Oliekeerring FKM GVPST 115x150x13 ERIKS Artikelnr: 11173056
 
Log in om prijzen te zien
Type: GVPST
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Merk design: GVPST
Materiaal lip
Materiaal mantel: Metaal
Afdichtingshoogte
Materiaal veer
Max. statische druk (bar): 5
Drukbestendig: Nee
Met stoflip: Ja
Filters wissen (42 van 42 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende