ProductPage

Oliekeerring type GVST

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Oliekeerringen GV met een metalen buitenmantel, geheel gesloten uitvoering. Zeer solide uitvoering, die vooral in de grotere asdiameters veelvuldig wordt toegepast. Leverbaar in millimeter- en in inch maten. Standaard in NBR, temperatuur -30 tot +100 °C (NBR). Max. snelheid ca 8-10m/s. Ook leverbaar met stoflip GVST en in FKM.

Voorraadartikel
Type: GVST
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Norm design: DIN 3760-CS
Merk design: GVST
Materiaal lip
Materiaal mantel: Metaal
Afdichtingshoogte
Materiaal veer
Max. statische druk (bar): 0.5
Drukbestendig: Nee
Met stoflip: Ja
Filters wissen (115 van 115 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Oliekeerring NBR GVST 24,61x54,48x9,52 Oliekeerring NBR GVST 24,61x54,48x9,52 ERIKS Artikelnr: 12356517
 
Prijs (Per stuk):
€ 14,60
Oliekeerring NBR GVST 29,37x42,86x7,94 Oliekeerring NBR GVST 29,37x42,86x7,94 ERIKS Artikelnr: 11337111
 
Prijs (Per stuk):
€ 8,60
Oliekeerring NBR GVST 30x47x10 Oliekeerring NBR GVST 30x47x10 ERIKS Artikelnr: 10008496
 
Prijs (Per stuk):
€ 9,15
Oliekeerring FKM GVST 31,75x49,21x6,35 Oliekeerring FKM GVST 31,75x49,21x6,35 ERIKS Artikelnr: 12643710
 
Prijs (Per stuk):
€ 28,20
Oliekeerring NBR GVST 31,75x53,97x11,11 Oliekeerring NBR GVST 31,75x53,97x11,11 ERIKS Artikelnr: 11368516
 
Prijs (Per stuk):
€ 10,30
Oliekeerring NBR GVST 35x52x9 Oliekeerring NBR GVST 35x52x9 ERIKS Artikelnr: 10009098
 
Prijs (Per stuk):
€ 10,00
Oliekeerring NBR GVST 39,68x57,15x9,52 Oliekeerring NBR GVST 39,68x57,15x9,52 ERIKS Artikelnr: 10011969
 
Prijs (Per stuk):
€ 16,40
Oliekeerring NBR GVST 40x65x12 Oliekeerring NBR GVST 40x65x12 ERIKS Artikelnr: 10008523
 
Prijs (Per stuk):
€ 12,60
Oliekeerring NBR GVST 41x53x7 Oliekeerring NBR GVST 41x53x7 ERIKS Artikelnr: 12704047
 
Prijs (Per stuk):
€ 9,65
Oliekeerring NBR GVST 42x75x8 Oliekeerring NBR GVST 42x75x8 ERIKS Artikelnr: 12156708
 
Prijs (Per stuk):
€ 15,30
Voorraadartikel
Type: GVST
Asdiameter (mm)
Diameter behuizing (mm)
Norm design: DIN 3760-CS
Merk design: GVST
Materiaal lip
Materiaal mantel: Metaal
Afdichtingshoogte
Materiaal veer
Max. statische druk (bar): 0.5
Drukbestendig: Nee
Met stoflip: Ja
Filters wissen (115 van 115 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende