BISON Acrylaatkit wit 310ml koker
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Hoogwaardige, zeer gemakkelijk verwerkbare, elasto-plastische afdichtingskit op acrylaatdispersiebasis voor het afdichten van voegen, naden, kieren en scheuren Overschilderbaar en strak afmesbaar Binnen en buiten toepasbaar (Acrylaatkit is niet geschikt voor blijvend natte plaatsen en voor blijvend elastische afdichtingen Gebruik hiervoor Bison Siliconenkit)
- Overschilderbaar
- Strak afmesbaar
- Makkelijk verwerkbaar
- Vochtbestendig
- Uitstekende hechting zonder primer
- Zeer goed verspuitbaar
- UV- en weerbestendig
- Binnen en buiten toepasbaar
- Blijvend elasto-plastisch (max. 12,5% rek)
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +75°C