ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

BISON Openhaardenkit koker 310ml

ERIKS Artikelnr: 11959830

Catalogusartikelnr 1: 5

EAN: 8710439072012

Fabrikant onderdeelnummer: 1332025

Prijs (Per stuk):
€ 10,95
Log in om uw condities te zien

Vuurvaste afdichtingskit voor reparaties en afdichtingen aan openhaarden, kachels en schoorstenen Ook geschikt voor het monteren en afdichten van betonnen haarden en barbecues Hittebestendig tot 1250°C

  • Hittebestendig tot 1250ºC
  • Vormt een taaie naad
  • Voor brandwerende afdichting

Product documentatie

Document Soort bestand
Item Safety datasheet Download