BISON Purschuim spuitbus
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Universeel polyurethaanschuim met een groot uitzettingsvermogen Kan binnen en buiten worden gebruikt
- Groot vullend vermogen
- Hoge isolatiewaarde
- Uitstekende hechting op vele ondergronden
- Binnen en buiten toepasbaar
- Overschilderbaar
- Bestand tegen water en vele chemicaliën
- CFK- en HCFK-vrij (ozon onschadelijk)
BISON
Universeel polyurethaanschuim met groot uitzettingsvermogen 500ml
ERIKS Artikelnr: 23168743
Catalogusartikelnr 1: 2 Catalogusartikelnr. 2: 23168743 |
Prijs (Per stuk):
€ 10,64
|
||
BISON
Universeel polyurethaanschuim met groot uitzettingsvermogen 750ml
ERIKS Artikelnr: 11959950
Catalogusartikelnr 1: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 14,06
|