LOCTITE 638 Bevestigingslijm met hoge sterkte, algemene doeleinden
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Bevestigingslijm met hoge sterkte, algemene doeleinden. Geeft de beste weerstand tegen dynamische, axiale en radiale belastingen. Aanbevolen voor het vastzetten van assen, tandwielen, riemschijven en andere cilindrische onderdelen.
LOCTITE
Lijm voor cilindrische bevestiging LOCTITE 638 50ml
ERIKS Artikelnr: 10020558
Catalogusartikelnr 1: COC CERTIFICAAT Catalogusartikelnr. 2: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 47,93
|
||
LOCTITE
638 Bevestigingslijm met hoge sterkte algemene doeleinden 250ml
ERIKS Artikelnr: 23168309
Catalogusartikelnr 1: 4 Catalogusartikelnr. 2: 23168309 |
Prijs (Per stuk):
€ 195,84
|
||
LOCTITE
638 High Strength Retainer 10ml
ERIKS Artikelnr: 12654242
|
Prijs (Per stuk):
€ 21,63
Verpakking per 12 stuk
|