LOCTITE 7840 - Biologisch afbreekbare reiniger en ontvetter voor het verwijderen van vet, snijolie en werkplaatsverontreiniging
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet (PDF) |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Biologisch afbreekbare reiniger en ontvetter. Oplosmiddelvrij, niet toxisch, niet brandbaar. Te verdunnen met water. Verwijdert vet, olie, snijolie en werkplaatsverontreiniging. Toepassingsgebied: Metaalbewerkingsindustrie, werkplaatsen, machines, vloeren, opslagkamers, personeelsruimten
LOCTITE
7840 Biologisch afbreekbare reiniger en ontvetter voor het verwijderen van vet snijolie en werkplaatsverontreiniging blauw 750ml
ERIKS Artikelnr: 23165272
Catalogusartikelnr 1: 5 Catalogusartikelnr. 2: 23165272 |
Prijs (Per stuk):
€ 12,63
|
||
LOCTITE
7840 Biologisch afbreekbare reiniger en ontvetter voor het verwijderen van vet snijolie en werkplaatsverontreiniging blauw 20l
ERIKS Artikelnr: 23165270
Catalogusartikelnr 1: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 167,04
|
||
LOCTITE
7840 Biologisch afbreekbare reiniger en ontvetter voor het verwijderen van vet snijolie en werkplaatsverontreiniging blauw 200l
ERIKS Artikelnr: 23165269
Catalogusartikelnr 1: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.125,61
|
||
LOCTITE
7840 Biologisch afbreekbare reiniger en ontvetter voor het verwijderen van vet snijolie en werkplaatsverontreiniging blauw 5l
ERIKS Artikelnr: 23165271
Catalogusartikelnr 1: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 45,01
|