LOCTITE 3463 - 2 componenten epoxy, kneedbaar
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
2 componenten epoxy, kneedbaar. Hardt in 10 minuten. Staalgevulde kneedbare stick. Hecht op vochtige oppervlakken en hardt uit onder water. Chemisch en corrosiebestendig. Kan worden geboord en gevijld en is overschilderbaar. Uw voordelen: Noodafdichting van lekken in leidingen en tanks. Maakt lasnaden glad. Repareert kleine barsten in gietvormen
LOCTITE
3463 2K epoxy kneedbaar 50g
ERIKS Artikelnr: 23168382
Catalogusartikelnr 1: 4 Catalogusartikelnr. 2: 23168382 |
Prijs (Per stuk):
€ 18,03
|
||
LOCTITE
3463 2K epoxy kneedbaar 114g
ERIKS Artikelnr: 23168872
Catalogusartikelnr 1: 4 Catalogusartikelnr. 2: 23168872 |
Prijs (Per stuk):
€ 29,14
|