ProductPage

Crêpe tape sterk & temperatuurbestendig 110°C

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Een sterke papieren crêpe tape speciaal voor toepassing in de automobiel-, luchtvaart- en scheepsindustrie
tijdens droogprocessen bij hoge temperaturen tot 110°C.
Deze is bijzonder geschikt voor toepassingen die een sterke hechting vereisen.
Dit is vooral te merken bij het overlappen met afdekpapier.

Voorraadartikel
Kleur: Geel
Breedte (mm)
Lengte (m): 50
Materiaal: Gecrêpt papier
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Crêpe tape sterk & temperatuurbestendig 19mmx50m 110°C Crêpe tape sterk & temperatuurbestendig 19mmx50m 110°C ERIKS Artikelnr: 13208775

Catalogusartikelnr 1: 3220048

 
Prijs (Per rol):
€ 0,88
Verpakking per 48 rol
Crêpe tape sterk & temperatuurbestendig 25mmx50m 110°C Crêpe tape sterk & temperatuurbestendig 25mmx50m 110°C ERIKS Artikelnr: 13208776

Catalogusartikelnr 1: 3220049

 
Prijs (Per rol):
€ 2,18
Verpakking per 36 rol
Crêpe tape sterk & temperatuurbestendig 38mm x 50m 110°C Crêpe tape sterk & temperatuurbestendig 38mm x 50m 110°C ERIKS Artikelnr: 13208777

Catalogusartikelnr 1: 3220050

 
Prijs (Per rol):
€ 1,99
Verpakking per 24 rol
Voorraadartikel
Kleur: Geel
Breedte (mm)
Lengte (m): 50
Materiaal: Gecrêpt papier
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)