3M Filamenttape Tartan™ 8954
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:standaard filament tape, in de lengte en dwars versterkt. Polypropyleen folie met synthetisch, oplosmiddelvrij rubber.
Toepassing: voor palletborging, bundelen van lichte producten, dichtsluiten en versterken van dozen/kartons. Geschikt voor transportverpakkingen met gevaarlijke goederen.
3M
Tartan kleefband 8954 19mm x 50m transparant
ERIKS Artikelnr: 12532783
Catalogusartikelnr 1: 9842.2740 |
Prijs (Per rol):
€ 5,40
Verpakking per 48 rol
|
||
3M
Plakband 8954 TARTAN 50mmx50m transparant
ERIKS Artikelnr: 12532785
Catalogusartikelnr 1: 99150410 |
Prijs (Per rol):
€ 13,76
|
||
3M
Tartan kleefband 8954 25mm x 50m transparant
ERIKS Artikelnr: 12532784
Catalogusartikelnr 1: 9842.2745 |
Prijs (Per rol):
€ 7,24
Verpakking per 36 rol
|