ProductPage

3M Elektrotape Scotch® Super 33+

3M™ PVC-Elektro-isolatietape Super 33+

•    Productomschrijving
Ideaal voor gebruik buiten.
Weer- en UV-bestendig plakband.
De beste hechting en elasticiteit, ook bij lage temperaturen tot –18 °C.
Geschikt voor het isoleren en als bescherming tegen vocht, logen, verdunde zuren en oplosmiddelen.
Is geschikt voor elektrische isolatie voor toepassingen tot 1 kV.
•    Zuinig en rendabel
Met de beste oproleigenschappen.
•    Kleur: zwart

Voorraadartikel
Kleur: Zwart
Breedte (mm)
Lengte (m)
Dikte (mm): 0.18
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Isolatieband Scotch® Super 33+ zwart 19mmx20m 3M Isolatieband Scotch® Super 33+ zwart 19mmx20m ERIKS Artikelnr: 23168410

Catalogusartikelnr 1: 23168410

 
Prijs (Per stuk):
€ 8,13
Isolatieband Super 33+ 19mmx20m zwart 3M Isolatieband Super 33+ 19mmx20m zwart ERIKS Artikelnr: 12532954

Catalogusartikelnr 1: 99150005

Catalogusartikelnr. 2: 99150005

 
Prijs (Per rol):
€ 11,00
Isolatieband Scotch® Super 33+ zwart 19mmx33m 3M Isolatieband Scotch® Super 33+ zwart 19mmx33m ERIKS Artikelnr: 23168722

Catalogusartikelnr 1: 23168722

 
Prijs (Per stuk):
€ 13,38
Isolatieband Scotch® Super 33+ zwart 38mmx33m 3M Isolatieband Scotch® Super 33+ zwart 38mmx33m ERIKS Artikelnr: 23168464

Catalogusartikelnr 1: 23168464

 
Prijs (Per rol):
€ 26,33
Voorraadartikel
Kleur: Zwart
Breedte (mm)
Lengte (m)
Dikte (mm): 0.18
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)