E-COLL Persluchtspray
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Persluchtspray
• Productomschrijving
Het meest geschikt voor ontstoffings- uit- en afblaasprocessen.
• Toepassingsgebieden
Stofverwijdering van E-modules of voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden = (bijv. aan leeskoppen van magnetische schijven, pickups, draaitafels en vinyl platen).
Reiniging van vacuüm afdichtingsvlakken, afdichtingsringen, hoogspanningsisolatoren, monsterhouders, bij vacuüm installaties en apparatenpompen onder cleanroom voorwaarden van de productie van halfgeleiders.
Onderhoud van kwartsuurwerken en scoreborden.
• Technische kenmerken
Temperatuurbestendigheid: tot +80 °C.
E-COLL
Perslucht spuitbus 400 ml
ERIKS Artikelnr: 12740343
Catalogusartikelnr 1: 98011000-1 Catalogusartikelnr. 2: 3060.8995;98011000-1 |
Prijs (Per stuk):
€ 9,90
|
||
E-COLL
Persluchtspray 400ml
ERIKS Artikelnr: 23164432
Catalogusartikelnr 1: 98011000 Catalogusartikelnr. 2: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 9,90
Verpakking per 2 stuk
|