ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

STAUFF Pijp en slangbeugelhelften GD sets Standaard

Deze set bestaat uit:
850543 STAUFF BEUGEL 538/38 PP - 1 stuk
851841 STAUFF AFDEKPLAAT GD 5D - 1 stuk

Type beugelklem: Standaard
Materiaal schaal: PP = Polypropyleen ACHV
Materiaal: W3 = Staal, zink nikkel
Kleur: Groen
Groep
Profiel: Geprofileerd, met voorspanning
Geschikt voor buisdiameter
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Pijp en slangbeugelset 112/12 PP GD STAUFF Pijp en slangbeugelset 112/12 PP GD ERIKS Artikelnr: 11361924
 
Log in om prijzen te zien
Pijp en slangbeugelset 216/16 PP GD STAUFF Pijp en slangbeugelset 216/16 PP GD ERIKS Artikelnr: 11302790
 
Log in om prijzen te zien
Pijp en slangbeugelset 538/38 PP GD STAUFF Pijp en slangbeugelset 538/38 PP GD ERIKS Artikelnr: 9501992
 
Log in om prijzen te zien
Type beugelklem: Standaard
Materiaal schaal: PP = Polypropyleen ACHV
Materiaal: W3 = Staal, zink nikkel
Kleur: Groen
Groep
Profiel: Geprofileerd, met voorspanning
Geschikt voor buisdiameter
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)