ProductPage

WALRAVEN Draadtang verzinkt staal

L=1 meter. M6, M8 of M10. Staal elektrolytisch verzinkt of RVS 304.

Voorraadartikel
Materiaal: Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse: 8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming: Elektrolytisch verzinkt
Draadmaat (M..)
Lengte (mm): 1000
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Draadstang staal verzinkt 1 m M6 WALRAVEN Draadstang staal verzinkt 1 m M6 ERIKS Artikelnr: 10049216
 
Log in om prijzen te zien
Draadstang staal verzinkt  1m M8 WALRAVEN Draadstang staal verzinkt 1m M8 ERIKS Artikelnr: 10049217
 
Log in om prijzen te zien
Draadstang staal verzinkt 1m M10 WALRAVEN Draadstang staal verzinkt 1m M10 ERIKS Artikelnr: 10049218
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal: Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse: 8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming: Elektrolytisch verzinkt
Draadmaat (M..)
Lengte (mm): 1000
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)