ItemPage
PCE

Inlegband Rol 10m 6241 br. 40

ERIKS Artikelnr: 10049493

Rol 10 m. 30 mm voor beugels 434.3, 434.7 en 438.3; 1/2" t/m 160 mm.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Breedte (mm) 40
Type artikel Inlegband