ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

HONEYWELL Opklapbare lasbril Amigo - PC IR5 3A Coating

ERIKS Artikelnr: 23307267

Catalogusartikelnr 1: PPE0013106

EAN: 8713223019217

Fabrikant onderdeelnummer: 805635

Prijs (Per stuk):
€ 11,14
Log in om uw condities te zien

AMIGO

- Opklapbare lasbril.- Zacht vinyl montuur met geïntegreerde zijkappen.- 50mm lens, Xanthos 5.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Gewicht (g) 125
Norm 5-EN175