ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

STAUFF Pijp en slangbeugelhelften 112A PP

ERIKS Artikelnr: 849464

Catalogusartikelnr 1: 849464

Fabrikant onderdeelnummer: 1130005192

Serie: standaard
Beugelhelften
Materiaal: PP= Polypropyleen
Kleur:groen
Profiel:geribbeld, met voorspanning

Afmetingen

Attribuut Waarde
Breedte (mm) 30
H (mm) 27
L1 (mm) 37
L2 (mm) 20
S (mm) 4

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Type beugelklem Standaard
Materiaal schaal PP = Polypropyleen ACHV
Kleur Groen
Groep 1A
Profiel Geprofileerd, met voorspanning
Geschikt voor buisdiameter 12