ItemPage
MTK

ERIKS Plaat Silicone blauw 1200x4

ERIKS Artikelnr: 11417668

Silicone wordt toegepast in de levensmiddelen en medische industrie. Silicone is reuk- en smaakloos en is FDA-gecertificeerd. Tevens is silicone verouderings- en weerbestendig en heeft het goede electrisch isolerende waarde. Silicone plaat is op aanvraag ook in diverse kleuren leverbaar, door de diverse kleuren is silicone makkelijk waarneembaar in combinatie met andere materialen.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal VMQ
Dikte (mm) 4
Breedte (mm) 1200
Temperatuur (°C) van -55 tot 235
Max. druk (bar) 10