ProductPage

CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer Pneumatisch bediend Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Dit product zal worden uitgefaseerd en vervangen door Type: 5402 pneumatisch.
Tussenklem type meskant plaatafsluiter, uni-directioneel, geschikt voor montage tussen flenzen, pneumatisch dubbelwerkend bediend, met uitwisselbare rubberen afdichting.

Toepassing
Algemene industrie, lichte en middelzware toepassingen met licht verontreinigde vloeistoffen en gassen en voor (pneumatisch) transport van poeders en granulaten.

Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Pneumatisch bediend
Soort afdichting: Uni-directioneel
Afdichting: EPDM
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11239190
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11239191
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11239192
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11239193
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11239194
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN8 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN8 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11239195
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN7 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10 CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN7 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11239196
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN5 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10 CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN5 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11239197
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN5 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10 CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN5 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11239198
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN4 Wafer type DN350 Druktrap flens: PN10 CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN4 Wafer type DN350 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11239203
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Pneumatisch bediend
Soort afdichting: Uni-directioneel
Afdichting: EPDM
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende