ItemPage
PCE

ORBINOX Plaatafsluiter fig. 5402 gietijzer/EPDM hefboom meskant enkelzijdig dichtend PN10 DN200

ERIKS Artikelnr: 13451342

Econosto Artikelnr: 131035

Toepassingsgebied

  • Pulp.
  • Vervuilde media.
  • Slachterijen.
Bijzonderheden

  • Leverbaar met: EPDM, NBR, viton, PTFE en wit siliconen afdichting.
  • Leverbaar met handbediening, pneumatisch, elektrisch of hydraulisch bediend.
  • Dubbelzijdig gepolijste plaat.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal huis Gietijzer
Kwaliteitsklasse EN-JL1040
Aansluiting Wafer type
Nom. binnendiameter DN 200
Norm (EN) DIN
Druktrap artikel PN 10
Druktrap flens PN 10
Afdichting EPDM
Bediening Hefboom
Norm bouwlengte Fabrieksstandaard
Inbouwlengte (mm) 60
Soort plaat Meskant
Figuur number ERIKS groep 5402HB
Enkelzijdig dichtend Ja
Materiaal plaat Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse plaat 1.4301
Materiaal spindelafdichting primair PTFE/EPDM
Materiaal beugel Staal epoxy coating
Oppervlaktebescherming Epoxy gecoat (in- en uitwendig)